!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRAYON DE CHARPENTIER ULTRASCAN P/MARQUAGE DE CLASSIFICATION,RGE VIF 34,BUSE DE 11/16 PO

CRAYON DE CHARPENTIER ULTRASCAN P/MARQUAGE DE CLASSIFICATION,RGE VIF 34,BUSE DE 11/16 PO

MARKAL

CRAYON DE CHARPENTIER ULTRASCAN P/MARQUAGE DE CLASSIFICATION,RGE VIF 34,BUSE DE 11/16 PO close
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
CRAYON DE CHARPENTIER ULTRASCAN P/MARQUAGE DE CLASSIFICATION,RGE VIF 34,BUSE DE 11/16 PO

CRAYON DE CHARPENTIER ULTRASCAN P/MARQUAGE DE CLASSIFICATION,RGE VIF 34,BUSE DE 11/16 PO

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,21 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 663,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MRK82467
  • N° de modèle du manufacturier 82467
  • N° de classification normalisée des produits et services 60121508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Crayon de classement du bois Ultrascan. Pointe 11/16po, température 0°F-100°F, rouge vif 34. Reconnaissance et précision maximales pour les taux de rejet les plus bas possibles. Sa formule unique offre une excellente écriture sur le bois humide et vert et permet une utilisation extrêmement longue. Ce crayon est conforme aux normes des lecteurs de marques Lucidyne colourscan et Newnes-Mcgehee et est conçu pour être utilisé avec les équipements de numérisation Lucidyne, coe newness et c

Spécifications techniques

  • ArticleCrayons gras de gradation Ultrascan
  • Taille d'extrémité11/16 po
  • Normes Qualité Newnes mcgehee, Lucidyne Colorscan(R)