!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON, JAUNE, MODELE 122, TG

COMBINAISON, JAUNE, MODELE 122, TG

ALPHATEC

COMBINAISON, JAUNE, MODELE 122, TG close
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
COMBINAISON, JAUNE, MODELE 122, TG

COMBINAISON, JAUNE, MODELE 122, TG

ALPHATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 118,60 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 711,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANLYE30T9212205
  • N° de modèle du manufacturier YE30-T-92-122-05
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons
  • Caractéristiques de la fermetureFermeture à glissière bidirectionnelle
  • Style de manchetteÉlastique
  • Pour tour de taille27 po
  • MatériauLaminé non tissé
  • Hauteur minimale67 po
  • Style de coutureCollé et soudé
  • NormesCE Catégorie III (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B), EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126
  • Étanche aux gazNon
  • Étanchéité à la pulvérisationOui
  • AntistatiqueOui
  • CaractéristiquesLéger et durable
  • Haute visibilitéOui
  • Type de fermetureFermeture à glissière
  • Matériau de la combinaisonAlphaTec 3000
  • Performance du matériauTravaux légers
  • Capuchon intégréOui
  • Type de protection contre les dangersPathogène à diffusion hématogène, particules sèches dangereuses, éclaboussure de produits chimiques légers dangereux, pulvérisation de produits chimiques légers dangereux
  • Type de protectionProduits chimiques
  • Poids du tissu2,21 oz
  • Épaisseur75 g/m²
  • Type de cheville Chaussettes attachées
  • Couleur Jaune
  • Pour taille de poitrine 29 po
  • Entrejambe 31 po
  • Hauteur maximale 74 po
  • Emballage Emballage individuel
  • Série Modèle 122
  • Niveau EPA Non classé
  • Étanche aux liquides Oui
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Style (combinaisons) Capuchon
  • Type de danger Éclaboussure de liquide, pulvérisation de liquide
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Construction de la combinaison À capuche avec poignets élastiques et chaussettes attachées
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Oui
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Type de vêtement Combinaison
  • Classement des agents pathogènes et chimiques Conforme à la norme ASTM F1671, conforme à la norme EN 14126
  • Type d'accessoire Combinaisons résistantes aux produits chimiques
  • Taille TG