!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COMB. UNISEXE INSUL MATELASSÉ POLY,REMPLSAGE POLY 8 ON,FRMTR ÉCL/RABAT,6 PCH,BL MAR,3TG,CANARD COT

COMB. UNISEXE INSUL MATELASSÉ POLY,REMPLSAGE POLY 8 ON,FRMTR ÉCL/RABAT,6 PCH,BL MAR,3TG,CANARD COT

CONDOR

COMB. UNISEXE INSUL MATELASSÉ POLY,REMPLSAGE POLY 8 ON,FRMTR ÉCL/RABAT,6 PCH,BL MAR,3TG,CANARD COT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
COMB. UNISEXE INSUL MATELASSÉ POLY,REMPLSAGE POLY 8 ON,FRMTR ÉCL/RABAT,6 PCH,BL MAR,3TG,CANARD COT

COMB. UNISEXE INSUL MATELASSÉ POLY,REMPLSAGE POLY 8 ON,FRMTR ÉCL/RABAT,6 PCH,BL MAR,3TG,CANARD COT

CONDOR

Prix en liquidation :
$19.95 / CHAQUE

Votre prix : 135,91 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDRWCQ5NY3X
  • N° de modèle du manufacturier WCQ5NY3X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.87 lb

Informations sur le produit

En toile de coton, cette combinaison unisexe a une doublure en polyester matelassé de 8 oz, des poignets élastiques en tricot dissimulés sur la manche intérieure, un dos qui facilite les mouvements, des fermetures à glissière en laiton bidirectionnelles sous patte sur le devant et les jambes pour faciliter l'enfilage et le retrait, une boucle à marteau et des poches à outil sur la jambe. De couleur marine, de taille TTTG, elle a un entrejambe de 31 po et convient à une taille de 50 po.

Spécifications techniques

  • Article Combinaison isolé
  • Matériau Toile de coton
  • Couleur Bleu marine
  • Taille 3T Grand
  • Genre Unisexe
  • Nb de poches externes 6
  • Entrejambe 31 po
  • Matériau de doublure Rembourrage de polyester de 8 oz

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande