!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,KLEENGUARD A70,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,TG,JN

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,KLEENGUARD A70,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,TG,JN

KIMBERLY-CLARK

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,KLEENGUARD A70,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,TG,JN close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,KLEENGUARD A70,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,TG,JN

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,KLEENGUARD A70,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,TG,JN

KIMBERLY-CLARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.81 / CHAQUE
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
  • N° article KMB09814
  • N° de modèle du manufacturier 09814
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons jetables avec capuchon
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Pour taille de poitrine27 po
  • MatériauTissu en polypropylène et revêtu de une couche de polyéthylène
  • SérieKleenguard A70
  • Étanche aux gazNon
  • Étanche aux liquidesNon
  • Fermeture du poignetÉlastique
  • Style de dos respirantAucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Capuchon intégréOui
  • TailleT Grand
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Jaune
  • Entrejambe 40 po
  • Style de couture Liée
  • Normes NFPA 99
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Non
  • Caractéristiques La conception est 7 1/2 fois moins susceptible de se déchirer que les normes minimales ANSI. Offre 12 % d'espace supplémentaire pour la poitrine et 6 % de longueur supplémentaire pour le corps : applicable à l'assainissement des déchets dangereux, au nettoyage de l'environnement, à la pétrochimie/raffinage du pétrole, à la manipulation d'acide/de caustique, au nettoyage des risques biologiques, au nettoyage des réservoirs et à la fabrication de produits pharmaceutiques.
  • Type de fermeture Glissière
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 1,25 oz
  • Épaisseur 1,50 mil