Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble de combinaisons résistantes aux produits chimiques est fabriqué à partir de matériau Tychem 2 000 QC enduit de polyéthylène et possède une capuche, une fermeture adhésive à rabat anti-tempête et des coutures scellées. Avec des poignets et des chevilles élastiques, cet ensemble de combinaisons jaunes est de taille moyenne et offre une protection contre les éclaboussures. Cet ensemble de combinaisons a une mesure de poitrine de 35 ¼-38 ¾po et une mesure d'entrejambe de
Spécifications techniques
ArticleCombinaison DuPont Tychem QC
Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête à fermeture adhésive
Type de fermetureGlissière, rabat-tempête avec adhésif
Poids du tissu2,5 oz
Type de chevilleÉlastique
CouleurJaune
Pour tour de tailleS.O.
MatériauTychem(R) QC
SérieQC127TYL
Étanchéité à la pulvérisationOui
CaractéristiquesLes coutures étanches offrent une forte résistance aux produits chimiques contre les fortes projections de liquides, une couture est recouverte d'une bande de matériau compatible résistant aux produits chimiques par thermosoudage, un rabat anti-tempête recouvre la fermeture à glissière qui peut être scellée par le porteur avec une bande adhésive pour empêcher l'intrusion au niveau de la fermeture à glissière, une ouverture élastique pour un ajustement plus serré au poignet, une ouverture élastique pour un ajustement plus serré à la cheville, des rabats anti-tempête, une capuche attachée avec un élastique autour de l'ouverture du visage.
Capuchon intégréOui
TailleMoyen
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 23,00 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: