!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON P 50 A/POIGNT/CHVILL ELSTQ,P

COMBINAISON P 50 A/POIGNT/CHVILL ELSTQ,P

DUPONT

COMBINAISON P 50 A/POIGNT/CHVILL ELSTQ,P close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON P 50 A/POIGNT/CHVILL ELSTQ,P

COMBINAISON P 50 A/POIGNT/CHVILL ELSTQ,P

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $202.63 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DUCD15461802
  • N° de modèle du manufacturier D15461802
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison
  • CouleurBlanc
  • Entrejambe26-1/2 po
  • EmballageVrac
  • SérieProShield 50
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Fermeture du poignetÉlastique
  • CaractéristiquesCol, bande élastique aux poignets, chevilles
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Performance du matériauPour travaux légers
  • Marque et sérieDupont ProShield 50
  • Poids du tissu1,5 oz
  • Type de cheville Élastique
  • Pour taille de poitrine 29-3/4 po à 33-1/4 po
  • Matériau Film microporeux
  • Style de couture Surjetée
  • Normes ASTM D751, ASTM D5733, ASTM D5034, AATCC 127, ASTM D257 (1081)
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Style (combinaisons) Avec col
  • Haute visibilité Non
  • Type de fermeture Glissière
  • Comprend des brides de pouce Non
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Taille P
  • Taille P
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande