!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBIN TYCHEM4000,CAPCH,ELAS,ETCH,4TG

COMBIN TYCHEM4000,CAPCH,ELAS,ETCH,4TG

DUPONT

COMBIN TYCHEM4000,CAPCH,ELAS,ETCH,4TG close
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
COMBIN TYCHEM4000,CAPCH,ELAS,ETCH,4TG

COMBIN TYCHEM4000,CAPCH,ELAS,ETCH,4TG

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $115.31 / CHAQUE
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
  • N° article DUCSL127T4X
  • N° de modèle du manufacturier SL127TWH4X000600
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête à fermeture adhésive
  • Entrejambe32 po
  • SérieSL127TWH
  • Étanchéité à la pulvérisationOui
  • CaractéristiquesLes coutures étanches offrent une forte résistance aux produits chimiques contre les fortes projections de liquides, une couture est recouverte d'une bande de matériau compatible résistant aux produits chimiques par thermosoudage, capuche attachée avec élastique autour de l'ouverture du visage, rabat anti-tempête couvrant la fermeture à glissière qui peut être scellée par le porteur avec une bande adhésive pour empêcher l'intrusion au niveau de la fermeture à glissière, ouverture élastique pour un ajustement plus serré au niveau du poignet, ouverture élastique pour un ajustement plus serré au niveau de la cheville.
  • Capuchon intégréOui
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Style de couture Collé
  • Normes ASTM D1777, D3776, D3786, D5034, 16 CFR 1610 classe 1
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Type de fermeture Fermeture à glissière