!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON DE LUXE 804CRT,ORANGE,3TG,CAPUCHE AVEC CORDON DE SERRAGE,100% COTON FILÉ,TOILE DE COTON

COMBINAISON DE LUXE 804CRT,ORANGE,3TG,CAPUCHE AVEC CORDON DE SERRAGE,100% COTON FILÉ,TOILE DE COTON

BIG BILL

COMBINAISON DE LUXE 804CRT,ORANGE,3TG,CAPUCHE AVEC CORDON DE SERRAGE,100% COTON FILÉ,TOILE DE COTON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON DE LUXE 804CRT,ORANGE,3TG,CAPUCHE AVEC CORDON DE SERRAGE,100% COTON FILÉ,TOILE DE COTON

COMBINAISON DE LUXE 804CRT,ORANGE,3TG,CAPUCHE AVEC CORDON DE SERRAGE,100% COTON FILÉ,TOILE DE COTON

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $416.96 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTI804CRT3XLR-ORA
  • N° de modèle du manufacturier 804CRT-3XLR-ORA
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.5 lb

Informations sur le produit

Combinaison 804crt orange, taille 3TG, 100% toile de coton filé. Tissu polyvalent de poids moyen. Les combinaison aident à garder les vêtements personnels propres. Vêtement une pièce qui se porte par-dessus les habits personnels et qui protège l'avant, le dos, les bras et les jambes du travailleur. Protection intégrale évitant qu'étincelles/projections pénètrent au niveau de la taille, ce qui peut se produire avec un simple pantalon et une chemise.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison
  • MatériauToile de coton filé
  • Poids du tissu10 oz
  • Comprend une capucheOui
  • Taille3TG
  • Style de manchetteTricot élastique
  • Style de la capucheCordon de serrage
  • Série804CRT
  • Matériau de la glissièreLaiton
  • Isolation pour le froid Oui
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Nb de poches externes 4
  • Couleur Orange
  • Taille Régulier
  • Caractéristiques Poids moyen
  • Emplacement des poches Poitrine, bas
  • Fermeture du poignet Tricot élastique
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande