!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON 429, BLEU MARINE, 35% COTON/65% POLYESTER, 6PI 1PO À 6PI 3PO, TISSU 7,5OZ

COMBINAISON 429, BLEU MARINE, 35% COTON/65% POLYESTER, 6PI 1PO À 6PI 3PO, TISSU 7,5OZ

BIG BILL

COMBINAISON 429, BLEU MARINE, 35% COTON/65% POLYESTER, 6PI 1PO À 6PI 3PO, TISSU 7,5OZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON 429, BLEU MARINE, 35% COTON/65% POLYESTER, 6PI 1PO À 6PI 3PO, TISSU 7,5OZ

COMBINAISON 429, BLEU MARINE, 35% COTON/65% POLYESTER, 6PI 1PO À 6PI 3PO, TISSU 7,5OZ

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.51 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTI429-62T-NY
  • N° de modèle du manufacturier 429-62T-NAY
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.4 lb

Informations sur le produit

Combinaison 429 bleu marine, 35% coton, 65% polyester/sergé. Tissu léger, poche avant droite sur la poitrine avec rabat et fermeture à boutons-pression, ouvertures latérales à la taille et fermeture à boutons-pression sur le col.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison
  • Type de fermeture frontaleFermeture à glissière
  • Nb de poches externes7
  • CouleurBleu marine
  • TailleGrand
  • CaractéristiquesLéger, poche du côté droit de la poitrine avec rabat et fermeture à bouton-pression, ouvertures latérales à la taille, fermeture à bouton-pression sur le col, dos plissé, renforts à tous les points de tension, élastique de chaque côté de la taille
  • Emplacement des pochesDos, poitrine avant, jambe droite, taille
  • Fermeture du poignetBouton-poussoir
  • Matériau 35 % sergé de coton, 65 % polyester
  • Poids du tissu 7,5 oz
  • Style de collet Fermeture par pression
  • Tour de taille maximal 62 po
  • Style de manchette Fermeture à bouton-pression
  • Boucle de marteau incluse Oui
  • Série 429
  • Matériau de la glissière Laiton
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande