!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON, CAPUCHON, JAUNE, 3TG

COMBINAISON, CAPUCHON, JAUNE, 3TG

ALPHATEC

COMBINAISON, CAPUCHON, JAUNE, 3TG close
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
COMBINAISON, CAPUCHON, JAUNE, 3TG

COMBINAISON, CAPUCHON, JAUNE, 3TG

ALPHATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.25 / CHAQUE
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
  • N° article ANLYY23T9213207
  • N° de modèle du manufacturier YY23-T-92-132-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête, fermeture à glissière bidirectionnelle
  • Pour taille de poitrine33 po
  • Entrejambe31 po
  • Hauteur minimale74 po
  • NormesCE Catégorie III (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B), EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126
  • Style (combinaisons)Capuchon
  • Type de dangerLiquides dangereux
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Type de fermetureGlissière
  • Matériau de la combinaisonAlphaTec 2300
  • Comprend des brides de pouceOui
  • Classement des agents pathogènes et chimiquesConforme à la norme ASTM F1671, conforme à la norme EN 14126
  • Poids du tissu1,9 oz
  • Épaisseur65 g/m²
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Jaune
  • Pour tour de taille 30 po
  • Matériau Polyéthylène
  • Série Modèle 132
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Caractéristiques Léger, mais relativement solide et durable
  • Poids du matériau 65 g/m²
  • Style de dos respirant Sans objet
  • Construction de la combinaison À capuche avec poignets et chevilles élastiques
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Capuchon intégré Oui
  • Type d'accessoire Combinaisons à capuche résistante aux produits chimiques
  • Taille 3XL
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)