!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON 414, GRIS, M, COTON CROISÉ, 5PI 8PO À 6PI, POIDS DU TISSU 8,5OZ, 50T

COMBINAISON 414, GRIS, M, COTON CROISÉ, 5PI 8PO À 6PI, POIDS DU TISSU 8,5OZ, 50T

BIG BILL

COMBINAISON 414, GRIS, M, COTON CROISÉ, 5PI 8PO À 6PI, POIDS DU TISSU 8,5OZ, 50T close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON 414, GRIS, M, COTON CROISÉ, 5PI 8PO À 6PI, POIDS DU TISSU 8,5OZ, 50T

COMBINAISON 414, GRIS, M, COTON CROISÉ, 5PI 8PO À 6PI, POIDS DU TISSU 8,5OZ, 50T

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $105.95 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTI414-50T-GR
  • N° de modèle du manufacturier 414-50T-GRN
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.4 lb

Informations sur le produit

Combinaison 414 grise, taille moyenne, en coton tissé. Tissu lourd et robuste. Les combinaison aident à garder les vêtements personnels propres. Vêtement une pièce qui se porte par-dessus les habits personnels et qui protège l'avant, le dos, les bras et les jambes du travailleur. Protection intégrale évitant qu'étincelles/projections pénètrent au niveau de la taille, ce qui peut se produire avec un simple pantalon et une chemise.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison
  • Type de fermeture frontaleFermeture à glissière
  • Nb de poches externes6
  • CouleurGris
  • TailleM
  • Style de manchetteFermeture à bouton-pression
  • Boucle de marteau incluseOui
  • Série414
  • Matériau de la glissièreLaiton
  • Matériau Croisé coton
  • Poids du tissu 8,5 oz
  • Style de collet Fermeture par pression
  • Tour de taille maximal 50 po
  • Taille Grand
  • Caractéristiques Poids lourd
  • Emplacement des poches Poitrine, taille, dos
  • Fermeture du poignet Bouton-poussoir
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande