!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COMBIN,TYCHEM 2000,ELAST,REL,TG

COMBIN,TYCHEM 2000,ELAST,REL,TG

DUPONT

COMBIN,TYCHEM 2000,ELAST,REL,TG close
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
COMBIN,TYCHEM 2000,ELAST,REL,TG

COMBIN,TYCHEM 2000,ELAST,REL,TG

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.05 / CHAQUE
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
  • N° article DUCQC125BYL-XL
  • N° de modèle du manufacturier QC125BYLXL001200
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.63 lb

Spécifications techniques

  • Article Combinaison
  • Caractéristiques de la fermeture Rabat anti-tempête à fermeture adhésive
  • Pour taille de poitrine 41-1/4 po - 44-3/4 po
  • Style de couture Collé
  • Normes ASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5587, ASTM D5034, 16 CFR 1610 classe 1
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Jaune
  • Entrejambe 29-1/2 po
  • Série QC122TYL
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Caractéristiques Les coutures serrées sont recouvertes de tissu pour renforcer la couture et réduire le risque de pénétration de particules, col rabattu, rabat-tempête recouvrant la fermeture à glissière qui peut être scellée par le porteur à l'aide d'une bande adhésive pour empêcher toute intrusion au niveau de la fermeture à glissière, ouverture élastique pour un ajustement plus serré au poignet, ouverture élastique pour un ajustement plus serré à la cheville, rabats-tempête.