!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COMBINAISON,COUT BORDEE,COLLET,P

COMBINAISON,COUT BORDEE,COLLET,P

ANSELL

COMBINAISON,COUT BORDEE,COLLET,P close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON,COUT BORDEE,COLLET,P

COMBINAISON,COUT BORDEE,COLLET,P

ANSELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,30 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 557,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANLYY23B92-103-02
  • N° de modèle du manufacturier 68-2300
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 952
  • Poids à l’expédition 0.212 lb

Spécifications techniques

  • Article Combinaison jetable à col
  • Caractéristiques de la fermeture Rabat anti-tempête, fermeture à glissière bidirectionnelle
  • Pour taille de poitrine 23 po
  • Entrejambe 31 po
  • Style de couture Bordée
  • Normes EN14126, EN1149-5, EN1073-2
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Caractéristiques Panneaux dorsal perméable à l'air en tissu thermolié par fusion-soufflage (SMS) pour réduire les risques de stress thermique lors des travaux avec températures chaudes, capuchon élastique en trois pièces pour permettre l'utilisation d'un appareil respiratoire, combinaison entière (et non seulement le tissu) soumise à des essais d'étanchéité pour les fuites vers l'intérieur, perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour réduire les risques de stress thermique, ajustement élastique ergonomique pour améliorer le confort, passe-pouces pour empêcher le mouvement des manches, antistatique et sans silicone
  • Style de dos respirant Aucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 1,92 oz
  • Épaisseur 65 gsm
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Jaune
  • Pour tour de taille 22 po
  • Matériau Film de polyéthylène microporeux stratifié sur non-tissé de polypropylène filé-lié
  • Série AlphaTec 2300
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Oui
  • Antistatique Oui
  • Haute visibilité Oui
  • Type de fermeture Glissière bidirectionnelle, rabat-tempête
  • Comprend des brides de pouce Oui
  • Capuchon intégré Non
  • Taille P

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande