!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COMBIN A/CAPUCHON,TYCHEM2000,ETCH,2TG

COMBIN A/CAPUCHON,TYCHEM2000,ETCH,2TG

DUPONT

COMBIN A/CAPUCHON,TYCHEM2000,ETCH,2TG close
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
COMBIN A/CAPUCHON,TYCHEM2000,ETCH,2TG

COMBIN A/CAPUCHON,TYCHEM2000,ETCH,2TG

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 82,47 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 329,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DUCQC127T2X
  • N° de modèle du manufacturier QC127TYL2X000400
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.68 lb

Spécifications techniques

  • Article Combinaison
  • Caractéristiques de la fermeture Rabat anti-tempête à fermeture adhésive
  • Pour taille de poitrine 44-1/4 po - 47-3/4 po
  • Style de couture Collé
  • Normes ASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5587, ASTM D5034, 16 CFR 1610 classe 1
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Jaune
  • Entrejambe 30-1/2 po
  • Série QC127TYL
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Caractéristiques Les coutures étanches offrent une forte résistance aux produits chimiques contre les fortes projections de liquides, une couture est recouverte d'une bande de matériau compatible résistant aux produits chimiques par thermosoudage, un rabat anti-tempête recouvre la fermeture à glissière qui peut être scellée par le porteur avec une bande adhésive pour empêcher l'intrusion au niveau de la fermeture à glissière, une ouverture élastique pour un ajustement plus serré au poignet, une ouverture élastique pour un ajustement plus serré à la cheville, des rabats anti-tempête, une capuche attachée avec un élastique autour de l'ouverture du visage.
  • Capuchon intégré Oui