!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COMBINAISON,COUT BORDEE,CPCHN,P

COMBINAISON,COUT BORDEE,CPCHN,P

MICROFLEX

COMBINAISON,COUT BORDEE,CPCHN,P close
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
COMBINAISON,COUT BORDEE,CPCHN,P

COMBINAISON,COUT BORDEE,CPCHN,P

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,64 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 391,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANLWH20B92-111-02
  • N° de modèle du manufacturier 68-2000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 947
  • Poids à l’expédition 0.231 lb

Spécifications techniques

  • Article Combinaison jetable avec capuchon
  • Caractéristiques de la fermeture Rabat anti-tempête, fermeture à glissière bidirectionnelle
  • Pour taille de poitrine 23 po
  • Entrejambe 31 po
  • Style de couture Bordée
  • Normes ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, ASTM D2582, 16 CFR 1610, AATCC 76, EN ISO 13982-1, ISO 20811, JSTIIF EMSL ultrasonique, ISO 11092, ASTM E96, méthode B, ISO 16604, ASTM F1671, ISO 22610, ISO/DIS 22611, ISO 22612
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Caractéristiques Combinaison entière (et non seulement le tissu) soumise à des essais d'étanchéité pour les fuites vers l'intérieur, perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour réduire les risques de stress thermique, poignets, chevilles et ceinture élastiques pour assurer un ajustement ergonomique et pour améliorer le confort, passe-pouces pour empêcher le mouvement des manches, tissu peu pelucheux, convenable pour salles blanches de classe 1 000, antistatique et sans silicone
  • Style de dos respirant Aucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 1,86 oz
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Pour tour de taille 22 po
  • Matériau Film microporeux stratifié
  • Série AlphaTec 2000
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Non
  • Antistatique Oui
  • Haute visibilité Non
  • Type de fermeture Glissière bidirectionnelle, rabat-tempête
  • Comprend des brides de pouce Oui
  • Capuchon intégré Non
  • Taille P