!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COMBIN PROSHLD,CAPUCH,BOTTES,BLNC,M

COMBIN PROSHLD,CAPUCH,BOTTES,BLNC,M

DUPONT

COMBIN PROSHLD,CAPUCH,BOTTES,BLNC,M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBIN PROSHLD,CAPUCH,BOTTES,BLNC,M

COMBIN PROSHLD,CAPUCH,BOTTES,BLNC,M

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,59 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 214,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DUCPB122SWHMD0025
  • N° de modèle du manufacturier PB122SWHMD002500
  • N° de classification normalisée des produits et services 46180000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.93 lb

Spécifications techniques

  • Article DuPont(TM) Proshield(R) Basic combinaison
  • Couleur Blanc
  • Pour tour de taille S.O.
  • Matériau SMS
  • Série PB122SBU
  • Comprend des couvre-bottes Oui
  • Caractéristiques Capuche, bottes anti-dérapantes attachées
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 1,3 oz/vg²
  • Type de cheville Élastique
  • Pour taille de poitrine 33-3/4 po - 37-1/4 po
  • Entrejambe 26 po
  • Style de couture Surjetée
  • Normes ASTM D1117, D3776, D3786, D5587, D5034, D257, AATCC 127, 16 CFR 1610 Classe 1
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Type de fermeture Glissière
  • Capuchon intégré Oui
  • Taille Moyen

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande