!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COMBIN,TYCHEM4000,CAPCH,RL,4TG,12/CA

COMBIN,TYCHEM4000,CAPCH,RL,4TG,12/CA

DUPONT

COMBIN,TYCHEM4000,CAPCH,RL,4TG,12/CA close
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
COMBIN,TYCHEM4000,CAPCH,RL,4TG,12/CA

COMBIN,TYCHEM4000,CAPCH,RL,4TG,12/CA

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $708.27 / CAISSE de 12
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
  • N° article DUCSL122B4X
  • N° de modèle du manufacturier SL122BWH4X001200
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # 950
  • Poids à l’expédition 16.8 lb

Spécifications techniques

  • Article Combinaisons de travail
  • Caractéristiques de la fermeture Rabat anti-tempête
  • Pour taille de poitrine 50-3/4 po - 54-1/4 po
  • Matériau Polyéthylène
  • Série Tychem 4000
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Oui
  • Caractéristiques Poignets élastiques et chaussettes attachées
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 3,6 oz
  • Type de cheville Chaussettes attachées
  • Couleur Blanc
  • Entrejambe 32 po
  • Style de couture Collé
  • Normes ASTM D1777, D3776, D3786, D5034
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Style de dos respirant Aucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Oui
  • Capuchon intégré Oui