!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COMBIN,TYCHEM5000,CAPUCHE,CHAUSSTT,4TG

COMBIN,TYCHEM5000,CAPUCHE,CHAUSSTT,4TG

DUPONT

COMBIN,TYCHEM5000,CAPUCHE,CHAUSSTT,4TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBIN,TYCHEM5000,CAPUCHE,CHAUSSTT,4TG

COMBIN,TYCHEM5000,CAPUCHE,CHAUSSTT,4TG

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 190,95 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 1 145,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DUCC3122T4X
  • N° de modèle du manufacturier C3122TTN4X000600
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Combinaison
  • Caractéristiques de la fermeture Rabat anti-tempête à fermeture adhésive
  • Entrejambe 32 po
  • Série C3122TTN
  • Comprend des couvre-bottes Oui
  • Caractéristiques Combinaison avec capuche, poignets et chevilles élastiques
  • Capuchon intégré Oui
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Beige
  • Style de couture Collé
  • Normes ASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D5587, ASTM D5587, ASTM D5034, ASTM D5034
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Type de fermeture Rabat anti-tempête

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande