!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COMBINAISON,COUT SCELLEES,CPCHN,G

COMBINAISON,COUT SCELLEES,CPCHN,G

ANSELL

COMBINAISON,COUT SCELLEES,CPCHN,G close
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
COMBINAISON,COUT SCELLEES,CPCHN,G

COMBINAISON,COUT SCELLEES,CPCHN,G

ANSELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.17 / CHAQUE
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
  • N° article ANLRD96T92-111-04
  • N° de modèle du manufacturier 68-CFR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.445 lb

Spécifications techniques

  • Article Combinaison jetable avec capuchon
  • Caractéristiques de la fermeture Fermeture à glissière bidirectionnelle
  • Pour taille de poitrine 27 po
  • Entrejambe 31 po
  • Style de couture Scellée
  • Normes ASTM F903, ASTM F739, ASTM D1117/D1682, ASTM D3786-87, EN 1149-5, NFPA 701: 1989 (petite échelle): NFPA 701: 1999, ISO 15025 procédure A, ASTM F1930, NFPA 1971-97, ASTM F 1930
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Non
  • Style de dos respirant Aucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Capuchon intégré Oui
  • Taille Grand
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Rouge
  • Pour tour de taille 25 po
  • Matériau Tissu stratifié résistant aux produits chimiques
  • Série AlphaTec 68CFR
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Non
  • Caractéristiques Capuchon élastique en trois pièces pour permettre l'utilisation d'un appareil respiratoire, réduction des brûlures lorsque portée avec autres vêtements de protection thermiques, système à double glissière pour assurer un joint étanche aux liquides et pour éliminer l'utilisation de ruban adhésif, antistatique (testée selon les exigences des normes EN 1149-5 et AATCC 76), combinaison entière (et non seulement le tissu) soumise à des essais d'étanchéité pour les fuites vers l'intérieur, sans silicone
  • Type de fermeture Double glissière
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 4,95 oz