!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COMBINAISON,COUT SCELLEES,CPCHN,3TG

COMBINAISON,COUT SCELLEES,CPCHN,3TG

ANSELL

COMBINAISON,COUT SCELLEES,CPCHN,3TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON,COUT SCELLEES,CPCHN,3TG

COMBINAISON,COUT SCELLEES,CPCHN,3TG

ANSELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 93,52 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 1 870,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANLRD96T92-111-07
  • N° de modèle du manufacturier 68-CFR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.535 lb

Spécifications techniques

  • Article Combinaison jetable avec capuchon
  • Caractéristiques de la fermeture Fermeture à glissière bidirectionnelle
  • Pour taille de poitrine 33 po
  • Entrejambe 31 po
  • Style de couture Scellée
  • Normes ASTM F903, ASTM F739, ASTM D1117/D1682, ASTM D3786-87, EN 1149-5, NFPA 701: 1989 (petite échelle): NFPA 701: 1999, ISO 15025 procédure A, ASTM F1930, NFPA 1971-97, ASTM F 1930
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Non
  • Style de dos respirant Aucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Capuchon intégré Oui
  • Taille 3T Grand
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Rouge
  • Pour tour de taille 30 po
  • Matériau Tissu stratifié résistant aux produits chimiques
  • Série AlphaTec 68CFR
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Non
  • Caractéristiques Capuchon élastique en trois pièces pour permettre l'utilisation d'un appareil respiratoire, réduction des brûlures lorsque portée avec autres vêtements de protection thermiques, système à double glissière pour assurer un joint étanche aux liquides et pour éliminer l'utilisation de ruban adhésif, antistatique (testée selon les exigences des normes EN 1149-5 et AATCC 76), combinaison entière (et non seulement le tissu) soumise à des essais d'étanchéité pour les fuites vers l'intérieur, sans silicone
  • Type de fermeture Double glissière
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 4,95 oz

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande