!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COMBINAISON,COUT SCELLEES,CPCHN,M

COMBINAISON,COUT SCELLEES,CPCHN,M

ANSELL

COMBINAISON,COUT SCELLEES,CPCHN,M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON,COUT SCELLEES,CPCHN,M

COMBINAISON,COUT SCELLEES,CPCHN,M

ANSELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 157,88 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 947,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANLOR50T92-111-03
  • N° de modèle du manufacturier 68-5000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.646 lb

Spécifications techniques

  • Article Combinaison jetable avec capuchon
  • Caractéristiques de la fermeture Fermeture à glissière bidirectionnelle
  • Pour taille de poitrine 25 po
  • Entrejambe 31 po
  • Style de couture Scellée
  • Normes ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, ASTM D2582, 16 CFR 1610, EN 1149-1, ISO 16604, ASTM F1671, ISO 22610, ISO/DIS 22611, ISO 22612
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Style de dos respirant Aucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Capuchon intégré Oui
  • Taille Moyen
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Orange
  • Pour tour de taille 24 po
  • Matériau Tissu stratifié résistant aux produits chimiques
  • Série AlphaTec 5000
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Oui
  • Caractéristiques Capuchon élastique en deux pièces pour permettre l'utilisation d'un appareil respiratoire, système à double glissière pour assurer un joint étanche aux liquides et pour éliminer l'utilisation de ruban adhésif, combinaison entière (et non seulement le tissu) soumise à des essais d'étanchéité pour les fuites vers l'intérieur, poignets doubles et rabats de bottes, poignets, chevilles et ceinture élastiques pour assurer un ajustement ergonomique et pour améliorer le confort, antistatique et sans silicone
  • Type de fermeture Double glissière
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 3,78 oz

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande