!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COMBINAISON,COUT SCELLEES,CPCHN,CHSS,4TG

COMBINAISON,COUT SCELLEES,CPCHN,CHSS,4TG

ANSELL

COMBINAISON,COUT SCELLEES,CPCHN,CHSS,4TG close
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
COMBINAISON,COUT SCELLEES,CPCHN,CHSS,4TG

COMBINAISON,COUT SCELLEES,CPCHN,CHSS,4TG

ANSELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 170,44 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 1 022,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANLOR50T92-121-08
  • N° de modèle du manufacturier 68-5000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Spécifications techniques

  • Article Combinaison jetable avec capuchon
  • Caractéristiques de la fermeture Fermeture à glissière bidirectionnelle
  • Pour taille de poitrine 35 po
  • Matériau Tissu stratifié résistant aux produits chimiques
  • Série AlphaTec 5000
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Oui
  • Caractéristiques Capuchon élastique en deux pièces pour permettre l'utilisation d'un appareil respiratoire, système à double glissière pour assurer un joint étanche aux liquides et pour éliminer l'utilisation de ruban adhésif, combinaison entière (et non seulement le tissu) soumise à des essais d'étanchéité pour les fuites vers l'intérieur, poignets doubles et rabats de bottes, poignets, chevilles et ceinture élastiques pour assurer un ajustement ergonomique et pour améliorer le confort, antistatique et sans silicone
  • Type de fermeture Double glissière
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 3,78 oz
  • Type de cheville Chaussettes attachées
  • Couleur Orange
  • Entrejambe 31 po
  • Style de couture Scellée
  • Normes ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, ASTM D2582, 16 CFR 1610, EN 1149-1, ISO 16604, ASTM F1671, ISO 22610, ISO/DIS 22611, ISO 22612
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Style de dos respirant Aucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Oui
  • Capuchon intégré Oui
  • Taille 4T Grand