!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COMBINAISON POLY/CTN BLEU MARINE

COMBINAISON POLY/CTN BLEU MARINE

VF IMAGEWEAR

COMBINAISON POLY/CTN BLEU MARINE close
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
COMBINAISON POLY/CTN BLEU MARINE

COMBINAISON POLY/CTN BLEU MARINE

VF IMAGEWEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.11 / CHAQUE
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
  • N° article VFICT10NV44RG
  • N° de modèle du manufacturier CT10NV RG 44
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Combinaison
  • Genre Pour hommes
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Nb de poches externes 7
  • Doublure incluse Non
  • Couleur Bleu marine
  • Tour de taille maximal 42 1/2 po
  • Taille G
  • Type de manche Long
  • Conçu pour être porté par-dessus les vêtements Oui
  • Boucle de marteau incluse Non
  • Emplacement des poches Poitrine, devant, hanche
  • Résistant à l'eau Non
  • Isolation pour le froid Non
  • Matériau Coton, polyester
  • Poids du tissu 7,25 oz
  • Style de collet Plat
  • Capot inclus Non
  • Taille de poitrine maximale 44 po
  • Entrejambe 30 po
  • Taille Régulier
  • Taille de poitrine minimale 42 1/2 po
  • Caractéristiques Dos d'action, coutures intérieures rabattues, bande à quatre aiguilles reliant le haut et le bas, coutures cousues de sécurité, ouvertures d'aération latérales
  • Poches traversantes Non
  • Série CT10
  • Matériau de la glissière Laiton