!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COMBIN TYCHEM6000,CAP ADAPT RESPRTR,M

COMBIN TYCHEM6000,CAP ADAPT RESPRTR,M

DUPONT

COMBIN TYCHEM6000,CAP ADAPT RESPRTR,M close
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
COMBIN TYCHEM6000,CAP ADAPT RESPRTR,M

COMBIN TYCHEM6000,CAP ADAPT RESPRTR,M

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 152,34 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 914,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DUCTF145T-MD
  • N° de modèle du manufacturier TF145TGYMD000600
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Combinaison
  • Caractéristiques de la fermeture Rabat-tempête double
  • Pour taille de poitrine 34-3/4 po - 38-1/4 po
  • Style de couture Collé
  • Normes ASTM D3776, ASTM D3787, ASTM D5733, ASTM D751, ASTM D2582, 16 CFR 1610 classe 1
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Gris
  • Entrejambe 32 po
  • Série TF145TGY
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Caractéristiques Les coutures étanches offrent une forte résistance aux produits chimiques contre les fortes projections de liquides, une couture est recouverte d'une bande de matériau compatible résistant aux produits chimiques par thermosoudage, capuche en trois parties avec fermeture à glissière plus longue qui s'étend jusqu'au menton pour une couverture complète de la zone du cou et un bon ajustement autour d'un respirateur, le rabat anti-tempête couvre la fermeture à glissière qui peut être scellée par le porteur avec une bande adhésive pour empêcher l'intrusion au niveau de la fermeture à glissière, ouverture élastique pour un ajustement plus serré au niveau du poignet, ouverture élastique pour un ajustement plus serré au niveau de la cheville.
  • Capuchon intégré Oui