!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COMBINAISON,COUT SCELLEES,CPCHN,5TG

COMBINAISON,COUT SCELLEES,CPCHN,5TG

ANSELL

COMBINAISON,COUT SCELLEES,CPCHN,5TG close
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
COMBINAISON,COUT SCELLEES,CPCHN,5TG

COMBINAISON,COUT SCELLEES,CPCHN,5TG

ANSELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 155,66 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 933,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANLGR40T92-111-09
  • N° de modèle du manufacturier 68-4000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 952
  • Poids à l’expédition 0.696 lb

Spécifications techniques

  • Article Combinaison jetable à capuchon
  • Caractéristiques de la fermeture Fermeture à glissière bidirectionnelle
  • Pour taille de poitrine 37 po
  • Matériau Tissu stratifié résistant aux produits chimiques
  • Série AlphaTec 4000
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Oui
  • Antistatique Oui
  • Haute visibilité Non
  • Type de fermeture Double glissière
  • Comprend des brides de pouce Non
  • Capuchon intégré Oui
  • Taille 5TG
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Vert
  • Entrejambe 31 po
  • Style de couture Scellée
  • Normes ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, ASTM D2582, 16 CFR 1610, EN 1149-1, ISO 11092, ISO 16604, ASTM F1671, ISO 22610, ISO/DIS 22611, ISO 22612
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Caractéristiques Capuchon élastique en deux pièces pour permettre l'utilisation d'un appareil respiratoire, système à double glissière pour assurer un joint étanche aux liquides et pour éliminer l'utilisation de ruban adhésif, combinaison entière (et non seulement le tissu) soumise à des essais d'étanchéité pour les fuites vers l'intérieur, poignets doubles et rabats de bottes, poignets, chevilles et ceinture élastiques pour assurer un ajustement ergonomique et pour améliorer le confort, antistatique et sans silicone
  • Style de dos respirant Aucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 2,98 oz