!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COMBINAISON,IGNIF,COUT SURJ,CPCHN,TG

COMBINAISON,IGNIF,COUT SURJ,CPCHN,TG

ANSELL

COMBINAISON,IGNIF,COUT SURJ,CPCHN,TG close
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
COMBINAISON,IGNIF,COUT SURJ,CPCHN,TG

COMBINAISON,IGNIF,COUT SURJ,CPCHN,TG

ANSELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.65 / CHAQUE
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
  • N° article ANLNR17S92-111-05
  • N° de modèle du manufacturier 68-1500 PLUS FR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 947
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • Article Combinaison jetable avec capuchon
  • Caractéristiques de la fermeture Rabat anti-tempête, fermeture à glissière bidirectionnelle
  • Pour taille de poitrine 29 po
  • Entrejambe 31 po
  • Style de couture Surjetée
  • Normes ASTM D1117/D1682, ASTM D3786-87, EN 1149-5, AATCC 22, IST 80.8, NFPA 701: 1989 (petite échelle), NFPA 701: 1999, ISO 15025 procédure A, ASTM F1930, ISO 11092, ISO 9237, prEN ISO 13506
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Non
  • Caractéristiques Capuchon élastique en trois pièces pour permettre l'utilisation d'un appareil respiratoire, traitement ignifuge pour améliorer la sécurité lorsque portée avec autres vêtements de protection thermiques, antistatique (testée selon les exigences des normes EN 1149-5 et AATCC 76), combinaison entière (et non seulement le tissu) soumise à des essais d'étanchéité pour les fuites vers l'intérieur, perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour réduire les risques de stress thermique, passe-pouces pour empêcher le mouvement des manches, sans silicone
  • Style de dos respirant Aucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 1,4 oz
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Bleu marine
  • Pour tour de taille 27 po
  • Matériau Tissu thermolié par fusion-soufflage (SMS)
  • Série AlphaTec 1500 Plus
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Non
  • Antistatique Oui
  • Haute visibilité Non
  • Type de fermeture Glissière bidirectionnelle, rabat-tempête
  • Comprend des brides de pouce Oui
  • Capuchon intégré Oui
  • Taille TG