!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COMBINAISN ISOLEE 10 OZ TOILE LOURDE RFL

COMBINAISN ISOLEE 10 OZ TOILE LOURDE RFL

BIG BILL

COMBINAISN ISOLEE 10 OZ TOILE LOURDE RFL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISN ISOLEE 10 OZ TOILE LOURDE RFL

COMBINAISN ISOLEE 10 OZ TOILE LOURDE RFL

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $336.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTI804RT-LGE-BK
  • N° de modèle du manufacturier 804RT-LGE-BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102100
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.4 lb

Spécifications techniques

  • Article Combinaison
  • Matériau Toile de coton
  • Poids du tissu 10 oz
  • Capot inclus Oui
  • Taille de poitrine maximale 44 po
  • Taille G
  • Style de manchette Tricot élastique
  • Style de la capuche Cordon de serrage
  • Série 804RT
  • Matériau de la glissière Laiton
  • Isolation pour le froid Oui
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Nb de poches externes 4
  • Couleur Noir
  • Tour de taille maximal 39 po
  • Taille de poitrine minimale 42 po
  • Caractéristiques Poids lourd, poches à la poitrine avant avec fermeture à glissière en laiton, poches plaquées inférieures avec fermeture à glissière en laiton, fermeture à glissière en laiton sur les jambes, capuchon réglable avec cordon et fermeture à glissière, renforts à tous les points de tension, matériau réfléchissant offrant une visibilité améliorée avec 2 bandes verticales sur le devant, une bande horizontale autour de chaque bras, une bande horizontale autour de chaque jambe et un « X » au dos
  • Emplacement des poches Bas, poitrine avant
  • Fermeture du poignet Tricot élastique

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande