!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC RAP,SOUPAPE DE VENTILATION,10440 LB PO CA.,3/8 PO NPTF,MÂLE,AC/INOX/BUNA-N/ZC

RAC RAP,SOUPAPE DE VENTILATION,10440 LB PO CA.,3/8 PO NPTF,MÂLE,AC/INOX/BUNA-N/ZC

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

RAC RAP,SOUPAPE DE VENTILATION,10440 LB PO CA.,3/8 PO NPTF,MÂLE,AC/INOX/BUNA-N/ZC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RAC RAP,SOUPAPE DE VENTILATION,10440 LB PO CA.,3/8 PO NPTF,MÂLE,AC/INOX/BUNA-N/ZC

RAC RAP,SOUPAPE DE VENTILATION,10440 LB PO CA.,3/8 PO NPTF,MÂLE,AC/INOX/BUNA-N/ZC

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.43 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GREC30106
  • N° de modèle du manufacturier C301-06
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111712
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Informations sur le produit

Ce raccord rapide est doté d'une soupape-champignon, d'une pression de travail maximale de 10 440 lb/po2, d'une plage de températures de -40 °F à 158 °F et d'une connexion de tuyau mâle NPTF de 3/8 po. Ce raccord est en acier, avec une finition zinguée et un roulement en acier inoxydable. Le scellé est fabriqué à partir d'un joint Buna-N.

Spécifications techniques

  • ArticleCouplage Rapide
  • Matériau du corpsAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Type de connexionNPTF
  • Taille de filetage3/8 po
  • Matériau de manchonAcier
  • Matériau des roulementsAcier inoxydable
  • Composant de couplage Douille
  • Taille de coupleur 3/8 po
  • Pression de service max. à 70 F 10 440 lb/po²
  • Type de vanne Soupape
  • Finition/revêtement Zingué
  • Matériau de joint Buna N
  • Type de raccord Femelle
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande