!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC RAP,SÉRIE C200,SOUPAPE DE VENTILATION,4350 LB/PO23/4 PO NPT,AC/INOX/BUNA-N/ZC

RAC RAP,SÉRIE C200,SOUPAPE DE VENTILATION,4350 LB/PO23/4 PO NPT,AC/INOX/BUNA-N/ZC

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

RAC RAP,SÉRIE C200,SOUPAPE DE VENTILATION,4350 LB/PO23/4 PO NPT,AC/INOX/BUNA-N/ZC close
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
RAC RAP,SÉRIE C200,SOUPAPE DE VENTILATION,4350 LB/PO23/4 PO NPT,AC/INOX/BUNA-N/ZC

RAC RAP,SÉRIE C200,SOUPAPE DE VENTILATION,4350 LB/PO23/4 PO NPT,AC/INOX/BUNA-N/ZC

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.69 / CHAQUE
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
  • N° article GREC2011212
  • N° de modèle du manufacturier C201-12-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111712
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Informations sur le produit

Ce raccord rapide de la série C200 est doté d'une soupape-champignon, d'une pression de travail maximale de 4 350 lb/po2, d'une plage de températures de -40 °F à 158 °F et d'une connexion de tuyau femelle NPTF de 3/4 po. Ce raccord est en acier, avec une finition zinguée et un roulement en acier inoxydable. Le scellé est fabriqué à partir d'un joint Buna-N.

Spécifications techniques

  • ArticleCouplage Rapide
  • Matériau du corpsAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Type de connexionNPTF
  • Taille de filetage3/4 po
  • Matériau de manchonAcier
  • Matériau des roulementsAcier inoxydable
  • Type de raccordFemelle
  • Composant de couplage Douille
  • Taille de coupleur 3/4 po
  • Pression de service max. à 70 F 4 350 lb/po²
  • Type de vanne Soupape
  • Finition/revêtement Zingué
  • Matériau de joint Buna N
  • Normes ISO-7241 A