!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COUPLER, JAUNE, CALIBRE 12-10PO, CUIVRE PLAQUE ARGENT

COUPLER, JAUNE, CALIBRE 12-10PO, CUIVRE PLAQUE ARGENT

STANDARD

COUPLER, JAUNE, CALIBRE 12-10PO, CUIVRE PLAQUE ARGENT close
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
COUPLER, JAUNE, CALIBRE 12-10PO, CUIVRE PLAQUE ARGENT

COUPLER, JAUNE, CALIBRE 12-10PO, CUIVRE PLAQUE ARGENT

STANDARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.10 / CHAQUE
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
  • N° article BLSSST309
  • N° de modèle du manufacturier SST309
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121435
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ce coupleur jaune à connexion rapide, d'un calibre de 12-10, se branche instantanément et supporte des charges de courant élevées avec une chute de tension minimale. Il est doté d'un boîtier Lexan résistant aux chocs et de contacts robustes en cuivre argenté pour une capacité de courant élevée. Il peut être serti ou soudé.

Spécifications techniques

  • Article Fiche de contact à attache rapide
  • Matériau de connexion Cuivre plaqué d'argent
  • Couleur Jaune
  • Calibre 12 po - 10 po