!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COUPLER, UNIQUIK, 32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO MNPT, LAITON NICKELÉ

COUPLER, UNIQUIK, 32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO MNPT, LAITON NICKELÉ

TOPRING

COUPLER, UNIQUIK, 32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO MNPT, LAITON NICKELÉ close
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
COUPLER, UNIQUIK, 32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO MNPT, LAITON NICKELÉ

COUPLER, UNIQUIK, 32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO MNPT, LAITON NICKELÉ

TOPRING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.59 / CHAQUE
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
  • N° article TOP20.642
  • N° de modèle du manufacturier 20.642
  • N° de classification normalisée des produits et services 21101701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Avec un débit standard de 35 pi3/min et une pression d‘entrée maximale de 150 lb/po2, ce coupleur uniquik, à filetage mâle de ¼ po, est fabriqué en laiton nickelé. Il est compatible avec S20, S23 et S24.

Spécifications techniques

  • Article Coupleur automatique
  • Plage de température -40 Degrees C - 71 Degrees C
  • Type de raccord interchangeable Universel