!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COUVERCLE DE BATTERIE DE COUPLEUR, RACCORD RAPIDE, 175 A, TOUTES SAISONS, PVC MOULÉ

COUVERCLE DE BATTERIE DE COUPLEUR, RACCORD RAPIDE, 175 A, TOUTES SAISONS, PVC MOULÉ

STANDARD

COUVERCLE DE BATTERIE DE COUPLEUR, RACCORD RAPIDE, 175 A, TOUTES SAISONS, PVC MOULÉ close
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
COUVERCLE DE BATTERIE DE COUPLEUR, RACCORD RAPIDE, 175 A, TOUTES SAISONS, PVC MOULÉ

COUVERCLE DE BATTERIE DE COUPLEUR, RACCORD RAPIDE, 175 A, TOUTES SAISONS, PVC MOULÉ

STANDARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.51 / CHAQUE
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
  • N° article BLSBP34
  • N° de modèle du manufacturier BP34
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # 436
  • Poids à l’expédition 0.135 lb

Informations sur le produit

Ce couvercle de coupleur de batterie à raccordement rapide est protecteur et s'adapte sur les points d'accouplement du connecteur pour une protection par tous les temps. Il couvre les connecteurs avec 175 A et est fabriqué en PVC moulé. Les coupleurs se connectent rapidement et facilement pour rendre la charge ou le démarrage simple et sans complication.

Spécifications techniques

  • Article Couvercle de coupleur de batterie à raccordement rapide
  • Caractéristiques Bouchon en PVC moulé se place sur le connecteur pour toute protection contre les intempéries, les coupleurs branchent ensemble rapidement et facilement de faire le chargement ou le démarrage simple et facile