!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RACCORD,FEMELL,3 PO,AI 316

RACCORD,FEMELL,3 PO,AI 316

APPROVED VENDOR

RACCORD,FEMELL,3 PO,AI 316 close
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
RACCORD,FEMELL,3 PO,AI 316

RACCORD,FEMELL,3 PO,AI 316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $155.00 / CHAQUE
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
  • N° article GGM3LX45
  • N° de modèle du manufacturier 3LX45
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # 1732
  • Poids à l’expédition 3.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Raccord
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Taille de coupleur 3 po
  • Type de connexion Raccord femelle x MNPT
  • Type de raccord MNPT
  • Diamètre intérieur de la douille 3-5/8 po
  • Longueur hors tout 3-13/32 po
  • Taille de filetage 3 po
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type B
  • Sexe du raccord pour tuyau Mâle
  • Taille du raccord pour tuyau 3 po
  • Pression de service max. à 70 F 125 lb/po²
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Comprend un bras de verrouillage Oui
  • Normes MIL-A-A-59326D