!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SOCLE P/ BARIL,200 LB,LA 20-1/4 PO,NOIR

SOCLE P/ BARIL,200 LB,LA 20-1/4 PO,NOIR

RUBBERMAID

SOCLE P/ BARIL,200 LB,LA 20-1/4 PO,NOIR close
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
SOCLE P/ BARIL,200 LB,LA 20-1/4 PO,NOIR

SOCLE P/ BARIL,200 LB,LA 20-1/4 PO,NOIR

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $404.46 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6Y932
  • N° de modèle du manufacturier FG264600BLA
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.0 lb

Spécifications techniques

  • Groupe de produits - chariots Tandem Container Dolly
  • Série BRUTE
  • Nb de récipients max. 2
  • Hauteur 8 po
  • Couleur Noir
  • À utiliser avec la poubelle avec numéro d'article Grainger 2FTH5
  • Article Chariot porte-conteneurs
  • Forme du chariot Rond
  • Capacité de charge 200 lb
  • Profondeur 45 po
  • Matériau PEHD
  • Taille de roulette 4 po
  • À utiliser avec la poubelle avec numéro de fabricant FG264360GRAY