!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BÂCHE,CONSTRUCTION,ROBUSTE/OURLET/EAU,MOISISSURE RES,ORANGE,30 X 20 PI,ŒILLETS 12MM,PRE

BÂCHE,CONSTRUCTION,ROBUSTE/OURLET/EAU,MOISISSURE RES,ORANGE,30 X 20 PI,ŒILLETS 12MM,PRE

LAYFIELD GEOSYNTHETICS

BÂCHE,CONSTRUCTION,ROBUSTE/OURLET/EAU,MOISISSURE RES,ORANGE,30 X 20 PI,ŒILLETS 12MM,PRE close
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
BÂCHE,CONSTRUCTION,ROBUSTE/OURLET/EAU,MOISISSURE RES,ORANGE,30 X 20 PI,ŒILLETS 12MM,PRE

BÂCHE,CONSTRUCTION,ROBUSTE/OURLET/EAU,MOISISSURE RES,ORANGE,30 X 20 PI,ŒILLETS 12MM,PRE

LAYFIELD GEOSYNTHETICS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.93 / CHAQUE
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
  • N° article LAF3952030PP
  • N° de modèle du manufacturier 3952030PP
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Informations sur le produit

Bâche en polyéthylène renforcé (RPE). Comprend un ourlet cousu avec des œillets tous les 3 pieds. Hautement résistante, mais légère, cette bâche naturelle (transparente) à revêtement est utilisée par l'industrie de la construction pour les clôtures et les toiles de sol. Mesure 30 x 20 pieds. Dotée d'une finition de couture thermoscellée, cette bâche étanche est résistante à la moisissure et à l'eau, et la taille des œillets est de 12 mm. L'épaisseur de cette bâche est de 6

Spécifications techniques

  • Type de bâcheBâche
  • Taille finale20 x 30 pi
  • Largeur finale de la bâche20 pi
  • Résistance de la bâcheRésistance à la moisissure
  • Résistance à l'eau/HydrofugeRésistance à l'eau
  • D.I. d'œillet12 mm
  • CaractéristiquesHaute résistance, léger et mousse à cellules fermées imperméable isolé, UV stabilisé enveloppe extérieure
  • Matériau de bâche Polyéthylène
  • Longueur finale de la bâche 30 pi
  • Fini des coutures de la bâche Coutures thermoscellées
  • Robustesse de la bâche Service intensif
  • Couleur Translucide
  • Épaisseur 65 gsm
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)