!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CÔNE ABRASIF EN RÉSINE, TYPE 16, 13 200 TR/MIN, 3X3PO, ARBRE 5/8PO, OXYDE D'ALUMINIUM

CÔNE ABRASIF EN RÉSINE, TYPE 16, 13 200 TR/MIN, 3X3PO, ARBRE 5/8PO, OXYDE D'ALUMINIUM

CGW ABRASIVES

CÔNE ABRASIF EN RÉSINE, TYPE 16, 13 200 TR/MIN, 3X3PO, ARBRE 5/8PO, OXYDE D'ALUMINIUM close
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
CÔNE ABRASIF EN RÉSINE, TYPE 16, 13 200 TR/MIN, 3X3PO, ARBRE 5/8PO, OXYDE D'ALUMINIUM

CÔNE ABRASIF EN RÉSINE, TYPE 16, 13 200 TR/MIN, 3X3PO, ARBRE 5/8PO, OXYDE D'ALUMINIUM

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.57 / CHAQUE
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
  • N° article CGW49023
  • N° de modèle du manufacturier 49023
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1387
  • Poids à l’expédition 1.46 lb

Informations sur le produit

Chaque cône abrasif en résine de type 16, dont la vitesse maximale est de 13 200 tr/min et qui contient des grains d'oxyde d'aluminium, est destiné à la finition des métaux dans les zones difficiles d'accès. Ce cône mesure 3 x 3 po, l'arbre fait 5/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleCône en résine
  • SpécificationsA16R
  • Grain 16