!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON ABRASIF EN RÉSINE, TYPE 18, 24 100 TR/MIN, 3X1 1/2PO, ARBRE 5/8PO, OXYDE D'ALUMINIUM

BOUCHON ABRASIF EN RÉSINE, TYPE 18, 24 100 TR/MIN, 3X1 1/2PO, ARBRE 5/8PO, OXYDE D'ALUMINIUM

CGW ABRASIVES

BOUCHON ABRASIF EN RÉSINE, TYPE 18, 24 100 TR/MIN, 3X1 1/2PO, ARBRE 5/8PO, OXYDE D'ALUMINIUM close
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
BOUCHON ABRASIF EN RÉSINE, TYPE 18, 24 100 TR/MIN, 3X1 1/2PO, ARBRE 5/8PO, OXYDE D'ALUMINIUM

BOUCHON ABRASIF EN RÉSINE, TYPE 18, 24 100 TR/MIN, 3X1 1/2PO, ARBRE 5/8PO, OXYDE D'ALUMINIUM

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.64 / CHAQUE
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
  • N° article CGW49033
  • N° de modèle du manufacturier 49033
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1387
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Chaque bouchon abrasif en résine de type 18, dont la vitesse maximale est de 24 100 tr/min et qui contient des grains d'oxyde d'aluminium, est destiné à la finition des métaux dans les zones difficiles d'accès. Ce bouchon mesure 3 x 1 1/2 po, l'arbre fait 5/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon en résine
  • SpécificationsA16R
  • Grain 16