!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CÔNE ABRASIF EN RÉSINE, TYPE 17, 24 100 TR/MIN, 3X1 1/2PO, ARBRE 5/8PO, OXYDE D'ALUMINIUM

CÔNE ABRASIF EN RÉSINE, TYPE 17, 24 100 TR/MIN, 3X1 1/2PO, ARBRE 5/8PO, OXYDE D'ALUMINIUM

CGW ABRASIVES

CÔNE ABRASIF EN RÉSINE, TYPE 17, 24 100 TR/MIN, 3X1 1/2PO, ARBRE 5/8PO, OXYDE D'ALUMINIUM close
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
CÔNE ABRASIF EN RÉSINE, TYPE 17, 24 100 TR/MIN, 3X1 1/2PO, ARBRE 5/8PO, OXYDE D'ALUMINIUM

CÔNE ABRASIF EN RÉSINE, TYPE 17, 24 100 TR/MIN, 3X1 1/2PO, ARBRE 5/8PO, OXYDE D'ALUMINIUM

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,46 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 124,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CGW49027
  • N° de modèle du manufacturier 49027
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1387
  • Poids à l’expédition 2.79 lb

Informations sur le produit

Meulez les métaux difficiles à atteindre avec ce cône abrasif en résine de type 17 qui a une vitesse maximale de 24 100 tr/min et contient des grains d'oxyde d'aluminium. Ce cône mesure 3 x 1 1/2 po, le trou d'arbre fait 5/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleCône en résine
  • SpécificationsA16R
  • Grain 16