!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CÔNE ABRASIF, TYPE 16, 24 200 TR/MIN, 2 1/2X1 1/2PO, ARBRE 3/8 PO

CÔNE ABRASIF, TYPE 16, 24 200 TR/MIN, 2 1/2X1 1/2PO, ARBRE 3/8 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

CÔNE ABRASIF, TYPE 16, 24 200 TR/MIN, 2 1/2X1 1/2PO, ARBRE 3/8 PO close
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
CÔNE ABRASIF, TYPE 16, 24 200 TR/MIN, 2 1/2X1 1/2PO, ARBRE 3/8 PO

CÔNE ABRASIF, TYPE 16, 24 200 TR/MIN, 2 1/2X1 1/2PO, ARBRE 3/8 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.21 / CHAQUE
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
  • N° article WLT12C101
  • N° de modèle du manufacturier 12C101
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1387
  • Poids à l’expédition 0.397 lb

Informations sur le produit

Meulez les matériaux difficiles à atteindre avec ce cône abrasif de type 16 qui a une puissance maximale de 24 200. Chaque cône mesure 2 1/2 x 1 1/2 po avec un trou d'arbre de 3/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleCône