!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CÔNE ABRASIF EN RÉSINE, GRAIN 24, 18 100 TR/MIN, 3 1/2X2 3/4PO, ARBRE 5/8 PO

CÔNE ABRASIF EN RÉSINE, GRAIN 24, 18 100 TR/MIN, 3 1/2X2 3/4PO, ARBRE 5/8 PO

FLEXOVIT

CÔNE ABRASIF EN RÉSINE, GRAIN 24, 18 100 TR/MIN, 3 1/2X2 3/4PO, ARBRE 5/8 PO close
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
CÔNE ABRASIF EN RÉSINE, GRAIN 24, 18 100 TR/MIN, 3 1/2X2 3/4PO, ARBRE 5/8 PO

CÔNE ABRASIF EN RÉSINE, GRAIN 24, 18 100 TR/MIN, 3 1/2X2 3/4PO, ARBRE 5/8 PO

FLEXOVIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.41 / CHAQUE
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
  • N° article FVTN0742
  • N° de modèle du manufacturier N0742
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.535 lb

Informations sur le produit

Meulez les matériaux difficiles à atteindre avec ce cône abrasif en résine de grain 24 qui a une puissance maximale de 18 100 tr/min et contient des grains d'oxyde d'aluminium. Chaque cône mesure 3 1/2 x 2 3/4 po avec un trou d'arbre de 5/8 po.

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.