!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CÔNE MEULER, TYPE 16, 36 290 TR/MIN, 3X1PO, ARBRE 3/8PO, OXYDE D'ALUMINIUM ZIRCONE

CÔNE MEULER, TYPE 16, 36 290 TR/MIN, 3X1PO, ARBRE 3/8PO, OXYDE D'ALUMINIUM ZIRCONE

NORTON

CÔNE MEULER, TYPE 16, 36 290 TR/MIN, 3X1PO, ARBRE 3/8PO, OXYDE D'ALUMINIUM ZIRCONE close
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
CÔNE MEULER, TYPE 16, 36 290 TR/MIN, 3X1PO, ARBRE 3/8PO, OXYDE D'ALUMINIUM ZIRCONE

CÔNE MEULER, TYPE 16, 36 290 TR/MIN, 3X1PO, ARBRE 3/8PO, OXYDE D'ALUMINIUM ZIRCONE

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 38,62 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 386,20 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN44376
  • N° de modèle du manufacturier 66253344376
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Broyez des matériaux avec ce cône de broyage en oxyde d'aluminium de zircone de type 16 avec un grain abrasif de 20 qui a une puissance maximale de 36 290 tr/min. Chaque cône mesure 3 x 1 po, le trou d'arbre est de 3/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule conique
  • Grain20
  • Dureté de la meule abrasiveS
  • Matériau abrasif Alumine de zirconium/oxyde d'aluminium
  • Spécifications NV20-S