!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSE COMPRESS,8 AWG, FIL 24,BLEU

COSSE COMPRESS,8 AWG, FIL 24,BLEU

APPROVED VENDOR

COSSE COMPRESS,8 AWG, FIL 24,BLEU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COSSE COMPRESS,8 AWG, FIL 24,BLEU

COSSE COMPRESS,8 AWG, FIL 24,BLEU

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.37 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE29YK78
  • N° de modèle du manufacturier 29YK78
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.003 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de compression pour cosse à un trou
  • Code de couleurBleu
  • Angle de la langueDroite
  • Pour le matériau du conducteurAluminium
  • Pour fils de cuivre toronnés - minimum8 AWG
  • Trou d'inspectionNon
  • Tension maximale600 V CA
  • Style de coutureSans joint
  • Nb de trous1
  • Diamètre intérieur du baril0,17 po
  • Style du barilChanfreiné
  • Finition des contactsÉtain
  • Pour la taille du fil8 AWG
  • Distance entre extrémité et centre de trou0,44 po
  • Longueur hors tout1,43 po
  • Caractéristiques spécialesRésistant à la corrosion
  • Taille de goujon1/4 po
  • Style de languetteStandard
  • Taille du baril Court
  • Code de matrice 24
  • Largeur de flèche 0,44 po
  • Pour la taille des goujons 1/4 po
  • Pour fils de cuivre toronnés - maximum 8 AWG
  • Matériau Aluminium
  • Style de terminaison Sertissage
  • Normes Répertorié UL
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Diamètre extérieur du baril 0,28 po
  • Type de connecteur Tige droite
  • Courant 55 A
  • Pour le type de fil Toronné
  • Taille de trou 0,27 po
  • Largeur hors tout 0,44 po
  • Longueur de bande 5/8 po
  • Longueur de languette 0,71 po
  • Épaisseur de languette 0,09 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande