!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSE COMPRESS,2 AWG, FIL 42,ROSE

COSSE COMPRESS,2 AWG, FIL 42,ROSE

APPROVED VENDOR

COSSE COMPRESS,2 AWG, FIL 42,ROSE close
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
COSSE COMPRESS,2 AWG, FIL 42,ROSE

COSSE COMPRESS,2 AWG, FIL 42,ROSE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.68 / CHAQUE
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
  • N° article GGE29YK86
  • N° de modèle du manufacturier 29YK86
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de compression pour cosse à un trou
  • Code de couleurRose
  • Angle de la langueDroite
  • Pour le matériau du conducteurAluminium
  • Pour fils de cuivre toronnés - minimum2 AWG
  • Trou d'inspectionNon
  • Tension maximale600 V CA
  • Style de coutureSans joint
  • Nb de trous1
  • Diamètre intérieur du baril0,31 po
  • Style du barilChanfreiné
  • Finition des contactsÉtain
  • Pour la taille du fil2 AWG
  • Distance entre extrémité et centre de trou0,44 po
  • Longueur hors tout2,09 po
  • Caractéristiques spécialesRésistant à la corrosion
  • Taille de goujon3/8 po
  • Style de languetteStandard
  • Taille du baril Court
  • Code de matrice 42
  • Largeur de flèche 0,72 po
  • Pour la taille des goujons 3/8 po
  • Pour fils de cuivre toronnés - maximum 2 AWG
  • Matériau Aluminium
  • Style de terminaison Sertissage
  • Normes Répertorié UL
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Diamètre extérieur du baril 0,51 po
  • Type de connecteur Tige droite
  • Courant 135 A
  • Pour le type de fil Toronné
  • Taille de trou 0,405 po
  • Largeur hors tout 0,72 po
  • Longueur de bande 15/16 po
  • Longueur de languette 0,93 po
  • Épaisseur de languette 0,19 po