!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD 4 PO COMPRESSION PVC BLANC

RACCORD 4 PO COMPRESSION PVC BLANC

APPROVED VENDOR

RACCORD 4 PO COMPRESSION PVC BLANC close
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
RACCORD 4 PO COMPRESSION PVC BLANC

RACCORD 4 PO COMPRESSION PVC BLANC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.28 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WJW2
  • N° de modèle du manufacturier 160-111
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur
  • Forme spécifique du raccord de tuyauManchon d'accouplement à compression
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A4 po
  • Diamètre extérieur - côté A6 1/8 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Longueur hors tout9 7/8 po
  • Plage de température32 degrés à 113 degrés F
  • CouleurBlanc
  • NormesCertification NSF
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61, NSF 372
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Femelle
  • Taille nominale du tuyau - côté B 4 po
  • Diamètre extérieur - côté B 6 1/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 150 lb/po²
  • Taille hexagonale 6 1/8 po
  • Application Eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau Manchon d'accouplement