!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SACS COMPOSTABLES,13GAL,24X32PO,PQ288

SACS COMPOSTABLES,13GAL,24X32PO,PQ288

ECOSAFE-6400

SACS COMPOSTABLES,13GAL,24X32PO,PQ288 close
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
SACS COMPOSTABLES,13GAL,24X32PO,PQ288

SACS COMPOSTABLES,13GAL,24X32PO,PQ288

ECOSAFE-6400

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 212,19 $ / PAQUET de 288

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 2 546,28 $

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article PSOHB2432-6
  • N° de modèle du manufacturier HB2432-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.9 lb

Spécifications techniques

  • Groupe de produits - sacs Sac poubelle compostable
  • Matériau de sac de déchets Matière compostable
  • Épaisseur 0,60 mil
  • Type de fermeture du sac Aucune
  • Hauteur 32 po
  • Type de fermeture du fond Croisée
  • Configuration de paquet Rouleau sans mandrin
  • Capacité 13 gal
  • % de contenu recyclé 0%
  • Couleur Vert
  • Largeur 24 po
  • Charge max. 50 lb
  • Parfum Non parfumé
  • Article Sac compostable

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Biodegradable Products Institute (BPI)(R) Certified