!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCO T 45 DEG ET COUDE 45 PVC 2 PO

RACCO T 45 DEG ET COUDE 45 PVC 2 PO

APPROVED VENDOR

RACCO T 45 DEG ET COUDE 45 PVC 2 PO close
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
RACCO T 45 DEG ET COUDE 45 PVC 2 PO

RACCO T 45 DEG ET COUDE 45 PVC 2 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.03 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WJX5
  • N° de modèle du manufacturier 1WJX5
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1760
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • Niveau de conformité faible en plombNon conforme
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A2 po
  • Diamètre extérieur - côté A2 11/16 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Taille nominale du tuyau - côté C2 po
  • Diamètre extérieur - côté C2 11/16 po
  • Longueur hors tout4 7/16 po
  • CouleurBlanc
  • Forme de base du raccord de tuyauRaccord à 45 Degrees
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Femelle
  • Taille nominale du tuyau - côté B 2 po
  • Diamètre extérieur - côté B 2 11/16 po
  • Genre - côté C Femelle
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 2 3/8 po
  • Plage de température -20 degrés à 140 degrés F
  • Normes Classe de cellule 12454, ASTM D1784