!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PINCES DE COMBINAISON

PINCES DE COMBINAISON

KNIPEX

PINCES DE COMBINAISON close
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
PINCES DE COMBINAISON

PINCES DE COMBINAISON

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.31 / CHAQUE
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
  • N° article KPX0301-200
  • N° de modèle du manufacturier 0301-200
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112145
  • PAGE DU CATALOGUE # 366
  • Poids à l’expédition 0.61 lb

Spécifications techniques

  • Article Pince de monteur de lignes combinée
  • Longueur de mâchoire 2 po
  • Épaisseur de mâchoire 5/8 po
  • Caractéristiques Avec des zones de préhension pour matériaux plats et ronds, convenant à une utilisation polyvalente avec tranchants pour les bords mous et durs de coupe longue pour câbles épais, dureté des tranchants env. Ca. 60 hrc, acier spécial, forgé, trempé à huile
  • Couleur de manche/poignée Rouge
  • Largeur d'extrémité 1.54"
  • Longueur hors tout 8 po
  • Largeur de mâchoire 1-1/2 po
  • Grand levier Non
  • Finition Polissage
  • Normes DIN ISO 5746