!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON A/ COL,ROUGE,POLYESTER,5TG

COMBINAISON A/ COL,ROUGE,POLYESTER,5TG

ALPHATEC

COMBINAISON A/ COL,ROUGE,POLYESTER,5TG close
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
COMBINAISON A/ COL,ROUGE,POLYESTER,5TG

COMBINAISON A/ COL,ROUGE,POLYESTER,5TG

ALPHATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,492.60 / CHAQUE
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
  • N° article ANL666675XL
  • N° de modèle du manufacturier 66-667-5XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.84 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison avec col
  • CouleurRouge
  • MatériauPolyester
  • Hauteur minimale81
  • Style de coutureCousu, scellé à l'aide de ruban adhésif
  • NormesNFPA 1991:2006, ASTM F1671, EN 1149-5:2008
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Étanchéité à la pulvérisationNon
  • Style (combinaisons)Avec col
  • Haute visibilitéNon
  • Style de dos respirantSur tout le gant
  • Construction de la combinaisonSangles de fermeture réglables à crochets et boucles au poignet
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Performance du matériauService moyen
  • Marque et sérieAnsell Alphatec
  • Classement des agents pathogènes et chimiquesNFPA 1990 (NFPA 1992) ASTM F1671
  • Épaisseur237 g/m²
  • Type de cheville Sangles de fermure autoagrippantes ajustables
  • Style de manchette Style de manchette
  • Hauteur maximale 83
  • Emballage Emballage individuel
  • Série Alphatec 66-667
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Non
  • Fermeture du poignet Autoagrippant
  • Type de danger Protection contre les éclaboussures de liquides
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Type de fermeture Glissière
  • Matériau de la combinaison Polyester
  • Comprend des brides de pouce Non
  • Pulvérisation réduite Non
  • Type de protection contre les dangers Protection contre les éclaboussures de produits chimiques liquides
  • Taille 5TG
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)