Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains par temps froid avec ces gants bleus et jaunes. Avec une manchette pour la protection du poignet, ces gants de coupe française en HPT peuvent vous protéger contre les liquides. Ces gants gris et noirs de très grande taille mesurent 12 pouces de long et ont un pouce rapporté. Le rembourrage des phalanges en PVC ajoute une protection supplémentaire.
Spécifications techniques
ArticleGant Stealth Iceman
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3884X42
Matériau de protection des jointuresAucun
Type de paumeRevêtu
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteManchette
Couverture de l'enduit du gantComplet
Taille - alphabétiqueTG
Matériau de la doublure du gantLaine, doublure en acrylique
Valeur ATPVNon testé
Protection contre les microorganismes EN ISO 174-5Bactéries, champignons
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Classement chimique EN ISO 374TYPE B - KLMPT
Matériau de revêtement de la poignéePVC
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Matériau d'isolation des gantsLaine, doublure en acrylique
NormesANSI Résistance aux perforations niveau 3, EN374-1 : 2016 KLMPT-TYPE B, EN 388 4X42, EN511 X21, EN374-5 : 2016
Classement EN 511X21
Double trempageOui
Matériau de l'enduit du gantPVC
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique10
Longueur du gant12 po
Fini de l'enduit du gantTexturé
Caractéristiques du gantRevêtement résistant à l'eau, finition texturée, résistant aux produits chimiques, résistant à l'eau
Nb de paires par paquet1
Couleur de la manchetteBleu
CouleurNoir, bleu
Type EN ISO 374B
Matériau de paumeLaine, acrylique, PVC
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
: 12,51 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: