!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON HÉLICOÏDAL,½"-6,FIXATION 2PO LO,ACIER,GRADE 2,BRUT,10PQ

BOULON HÉLICOÏDAL,½"-6,FIXATION 2PO LO,ACIER,GRADE 2,BRUT,10PQ

APPROVED VENDOR

BOULON HÉLICOÏDAL,½"-6,FIXATION 2PO LO,ACIER,GRADE 2,BRUT,10PQ close
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
BOULON HÉLICOÏDAL,½"-6,FIXATION 2PO LO,ACIER,GRADE 2,BRUT,10PQ

BOULON HÉLICOÏDAL,½"-6,FIXATION 2PO LO,ACIER,GRADE 2,BRUT,10PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.44 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG5TJF2
  • N° de modèle du manufacturier 264012G
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.27 lb

Informations sur le produit

Boulon spirale en acier grade 2 non revêtu. Filetages auto-nettoyants et filetage large avec bord arrondi. Conforme aux normes ASTM A307, ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon de bobine à tête hexagonale
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Largeur de tête3/4 po
  • Résistance à la traction60 000 min. lb/po²
  • MatériauAcier à faible teneur en carbone
  • Type de têteHexagonale
  • Taille de filetage 6
  • Hauteur de tête 11/32 po
  • Finition Simple
  • Système de mesure Pouce
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell HRB 69 minimum
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)